Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Paddelschalter, 5 A, 2 Wechsler, 250V, EIN-EIN rastend, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105125
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00508
EAN/GTIN:
     653415281337
Suchbegriffe:
Miniatur-Paddelschalter
Miniatur-Paddelschalter, Typ=RND 210-00508, Breite=15.6 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=21.1 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=19.9 mm, Pole=2, Anschlussart=Lötstifte, Art des Betätigers=Paddelschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Edelstahl, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-999, Konformität mit Normen=-999, Kontaktstrom=5 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
17 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
6,32 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.