Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, PVC, 5x 6mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104470
Hersteller:
     Veriflex
Herst.-Nr.:
     V0105061GR0050M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehradriges Kabel
Mehradriges Kabel, Typ=V0105061GR0050M, Leiter=5, Manteldurchmesser=14.3 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=10 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=V01
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
220 mm
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
16500 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,00*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 7,84* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 467,44*
€ 556,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 456,06*
€ 542,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 427,83*
€ 509,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 416,54*
€ 495,68
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 392,00*
€ 466,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.