Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, PVC, 4x 6mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104460
Hersteller:
     Veriflex
Herst.-Nr.:
     V0104061GR000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehradriges Kabel
Mehradriges Kabel, Typ=V0104061GR000, Leiter=4, Manteldurchmesser=12.8 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=10 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=V01
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
170 mm
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
12000 g
Breite:
350 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,81*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 6,2362* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 378,89*
€ 450,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 370,39*
€ 440,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 346,94*
€ 412,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 334,62*
€ 398,20
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 311,81*
€ 371,05
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.