Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkeneinbaubuchse, Buchse, Mono, Rechter Winkel, 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104285
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL13106G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm
Klinkeneinbaubuchse, Typ=CL13106G, Alternative (Alias)=S4P/BNB/PCC GOLD, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Nennstrom=5 A, Pole=2, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Mono, Ausrichtung=Rechter Winkel, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Grösse=6.35 mm, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Ni-Ag-Legierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
17 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Klinkeneinbaubuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 2,26*
Lager 115
67
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 4,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.