Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Key Pin with Lock Washer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103915
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN17 050 0004 1 X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Key Pin with Lock Washer
Key Pin with Lock Washer, Typ=VN17 050 0004 1 X, Aufnahmeschaft=Kodierstift, Für den Einsatz mit=C146
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
25,2 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,44*
€ 24,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.