Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen-Batterie, Silberoxid, SR44 / SR1154 / 357, 1.55V, 133mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103825
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0011
EAN/GTIN:
     4013674025534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzellen-Batterie, Typ=1516-0011, Durchmesser=11.6 mm, Höhe=5.4 mm, Kapazität=133 mAh, Spannung=1.55 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Silberoxid, Code Batteriegrösse=SR44 SR1154 357
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,25*
2 Tage
434
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,28*
2 Tage
434
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,37*
2 Tage
304
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,97*
€ 1,39*
Lager 115
46
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,22*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1516-0019
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.