Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, Polyurethan (PUR), 4x 1mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103388
Hersteller:
     Veriflex
Herst.-Nr.:
     V0504021GR000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehradriges Kabel
Mehradriges Kabel, Typ=V0504021GR000, Leiter=4, Manteldurchmesser=6.8 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR), Verpackung=Rollenware, Serie=V05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,87*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,6174* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,86*
€ 152,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 125,38*
€ 149,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 104,72*
€ 124,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,32*
€ 107,48
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 80,87*
€ 96,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.