| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30103135 Herst.-Nr.: LB1L-A1T64PW EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leuchtdruckschalter, Typ=LB1L-A1T64PW, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16 mm, Länge=-999, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Lötösen, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Rund, bündig, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Reines Weiss, Farbe des Schalters=Schwarz/Weiss, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=30 V 125 V 250 V, Kontaktstrom=5 A, Serien=LB |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtdruckschalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,17* | € 29,80* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 18,13* | € 29,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|