Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter Tastend 1 Schliesser 24 V / 120 V / 240 V / 380 V LED Grün Keine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30102747
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1L-M2E10Q4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
drucktaster 22mm ip65
pilztaster grün
Leuchtdruckschalter, Typ=YW1L-M2E10Q4G, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Länge=-999, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Verlängert, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Grün, Farbe des Schalters=Schwarz/Grün, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=24 V 120 V 240 V 380 V, Kontaktstrom=10 A, Serien=YW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: pilztaster, Leuchtdruckschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,14*
€ 10,63*
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 11,98*
€ 6,90*
ab € 12,81*
€ 20,95*
Lager 115
14
€ 5,95*
ab € 15,19*
€ 23,21*
2 Tage
18
€ 14,99*
ab € 14,99*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.