Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter C14 1A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101823
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00122
EAN/GTIN:
     653415281801
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=RND 165-00122, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Höhe=22.8 mm, Induktivität=12 mH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=600 µA, Länge=58 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=1 A, Pole=3, Widerstand=50 MΩ, Anschlussart=Lötösen, Einlasstyp=C14, Filtertyp=Netzfilter, Mit Sicherung=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.