Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter C14 4A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101822
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00115
EAN/GTIN:
     653415281818
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=RND 165-00115, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=44 mm, Höhe=31.3 mm, Induktivität=1 mH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=600 µA, Länge=54.5 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=4 A, Pole=3, Widerstand=50 MΩ, Anschlussart=Lötösen, Einlasstyp=C14, Filtertyp=Netzfilter, Mit Sicherung=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
34 mm
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.