Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Zylinderkopf, Schlitz, M6, 20mm, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101050
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00294
EAN/GTIN:
     653415243069
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
kunststoffschrauben ohne din m6
kunststoffschrauben ohne din
Schraube, Typ=RND 610-00294, Nennlänge=20 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=M6, Grösse Schraubenkopf=-999, Konformität mit Normen=-999, Schraubentyp=Maschine Zylinderkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 18,91*
€ 22,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.