Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Zylinderkopf, Schlitz, M4, 12mm, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100843
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00024
EAN/GTIN:
     653415242338
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
kunststoffschraube ohne din m4
kunststoffschrauben ohne din
Schraube, Typ=RND 610-00024, Nennlänge=12 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=-999, Konformität mit Normen=-999, Schraubentyp=Maschine Zylinderkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.