Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, Programmierbar, 80V, 60A, 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100838
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-EL 3080-60 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Elektronische DC-Last, Typ=EA-EL 3080-60 B, Alternative (Alias)=1625356, Betrieb Konstantspannung max.=80 V, Betrieb Konstantstrom max.=60 A, Nennleistung=400 W, Spannung max.=264 V, Spannung mind.=90 V, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=TFT, Grafikanzeige, DC-Lasttyp=Programmierbar, Garantie=2 Jahre, Serien=EA-EL 3000 B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
195 mm
Nettogewicht:
5400 g
Tiefe:
430 mm
Bruttogewicht:
5400 g
Breite:
380 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504312190
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 963,52*
€ 1.065,08*
Frei Haus
ab € 933,43*
€ 1.065,10*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.037,68*
€ 1.144,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,00*
€ 1.361,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,36*
€ 1.340,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,70*
€ 1.295,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,22*
€ 1.265,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,68*
€ 1.234,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.