Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 85%, 12V, 25A, 300W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100814
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8FSG30012CD
EAN/GTIN:
     4549734104937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=S8FSG30012CD, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=25 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=47.5 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=107 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=135000 h, Nennleistung=300 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=220 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=140 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=UL Listed CE TUV, Serie=S8FS-G
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
962 g
Breite:
138 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,76*
€ 187,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,47*
€ 193,03*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 181,40*
€ 233,15*
Frei Haus
ab € 191,97*
€ 239,49*
€ 5,90*
ab € 180,49*
€ 242,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,34*
€ 243,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.