| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30100807 Herst.-Nr.: S8FSG03024CD EAN/GTIN: 4549734104494 |
| | |
|
| | |
| Netzteil für DIN-Schiene, Typ=S8FSG03024CD, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=1.5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=41.2 mm, Effizienz=89 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=87 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=135000 h, Nennleistung=30 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=137 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=60 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=UL Listed CE TUV, Serie=S8FS-G Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 155 mm | Bruttogewicht: | 376 g | Breite: | 97 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504406090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,72* | € 43,48* | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,50* | € 44,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,44* | € 55,63* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,96* | € 64,23* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,63* | € 68,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|