Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Zylinderkopf, Schlitz, M3, 6mm, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100779
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00020
EAN/GTIN:
     653415242291
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
kunststoffschrauben ohne din
Schraube, Typ=RND 610-00020, Nennlänge=6 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=-999, Konformität mit Normen=-999, Schraubentyp=Maschine Zylinderkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
321
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 9,21*
€ 8,95*
ab € 6,63*
€ 9,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.