Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Zylinderkopf, Schlitz, M3, 5mm, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100778
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00019
EAN/GTIN:
     653415242284
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
kunststoffschrauben ohne din
Schraube, Typ=RND 610-00019, Nennlänge=5 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=-999, Konformität mit Normen=-999, Schraubentyp=Maschine Zylinderkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,09*
€ 5,89*
Lager 115
458
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 6,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.