Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick BL Paddel 30° Axes 1 Schwarz/Rot 8-polige Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100602
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     BL140A01BKRE0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
apem joystick
joystick
Joystick, Typ=BL140A01BKRE0000, Axes=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=26 mm, Höhe=48.4 mm, Länge=45 mm, Rotationswinkel=30 °, Schaltlänge Hebel=-999, Anschlussart=8-polige Buchse, Art des Griffs=Paddel, Farbe des Schalters=Schwarz/Rot, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serien=BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.