Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quellmessgerät, 1x 1kW, 1 uA ... 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100331
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quellmessgerät
Quellmessgerät, Typ=2461, Ausgangsleistung=1 kW, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kanäle=1, Widerstandsmessbereich max.=200 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=2 µΩ, Anzahl der Ziffern=6-1/2 Stellen, Garantie=2 Jahre, Messfunktionen=Current Resistance Voltage, Messbereich Spannung=200 mV ... 100 V, Serien=2461, Strommessbereich=1 μA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
254 mm
Tiefe:
540 mm
Bruttogewicht:
7350 g
Breite:
330 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.052,12*
€ 10.144,30*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 10.924,76*
€ 11.016,94*
Frei Haus
ab € 11.617,51*
€ 12.071,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.016,94*
€ 13.110,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.991,80*
€ 13.080,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.941,52*
€ 13.020,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.924,76*
€ 13.000,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
7007-1
ab € 193,77*
Zubehör
Keithley Instruments
KPCI-488LPA
ab € 915,57*
Zubehör
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 995,79*
Zubehör
Keithley Instruments
5805
ab € 388,18*
Zubehör
Keithley Instruments
CS-1616-3
ab € 29,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.