Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMOS-RC-Zeitgeber/Oszillator 5MHz 2.7 ... 18V SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099674
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC1557YM5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 5 mhz
oszillator
CMOS-RC-Zeitgeber/Oszillator, Typ=MIC1557YM5-TR, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Frequenz=5 MHz, Höhe=1.1 mm, Länge=2.9 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=350 µA, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: CMOS-RC-Zeitgeber/Oszillator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,23*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,99*
1 Tag
7925
1
€ 14,99*
ab € 0,997*
€ 2,01*
Lager 115
2717
3
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 2,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.