| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30099673 Herst.-Nr.: LM4040CYM3-2.5-TR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spannungsreferenz, Typ=LM4040CYM3-2.5-TR, Ausgangsstrom=15 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1.15 mm, Leistungsverteilung (PV)=306 mW, Länge=3.05 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Versorgungsspannung max.=2.5 V, Versorgungsstrom=65 µA, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Parallel, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,30* | € 0,37* | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,20* | € 0,521* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,292* | € 0,603* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,3459* | € 0,628* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|