Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenloser Axiallüfter DC 120x120x25mm 24V 145.2m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098960
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00035
EAN/GTIN:
     653415282716
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Bürstenloser Axiallüfter, Typ=RND 460-00035, Betriebsspannung, max.=26.4 V, Betriebsspannung, min.=14 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=145.2 m³/h, Gebläsedrehzahl=2500 min -1 , Geräuschpegel=36 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=200 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 24v dc, axial gebläse, axialgebläse dc, Bürstenloser Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.