Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenloser Axiallüfter DC 80x80x25mm 24V 93.6m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098954
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00029
EAN/GTIN:
     653415282730
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Bürstenloser Axiallüfter, Typ=RND 460-00029, Betriebsspannung, max.=26.4 V, Betriebsspannung, min.=14 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=93.6 m³/h, Gebläsedrehzahl=4300 min -1 , Geräuschpegel=40 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=230 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 24v dc, axial gebläse, axialgebläse dc, Bürstenloser Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.