Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenloser Axiallüfter DC 60x60x25mm 24V 57m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098941
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00016
EAN/GTIN:
     653415282761
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Bürstenloser Axiallüfter, Typ=RND 460-00016, Betriebsspannung, max.=26.4 V, Betriebsspannung, min.=14 V, Breite=60 mm, Durchflussrate=57 m³/h, Gebläsedrehzahl=5000 min -1 , Geräuschpegel=40 dBA, Höhe=60 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=160 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 24v dc, axial gebläse, axialgebläse dc, Bürstenloser Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.