Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Experimentiersystem 44mm 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098194
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     340-015-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Experimentiersystem, Typ=340-015-1, Breite=44 mm, Höhe=-999, Länge=165 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungswerkzeuge, Produktart=Lochrasterleiterplatte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
84 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109899
Weitere Suchbegriffe: Experimentiersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.