Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rogowski-Spule, RC190-030-333-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097901
Hersteller:
     Seneca
Herst.-Nr.:
     RC190-030-333-3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rogowski-Spule
Rogowski-Spule, Typ=RC190-030-333-3M, Analoge Ausgänge=1, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Digitale Ausgänge=-999, Eingangsfrequenz=20 kHz, Genauigkeit=1 %, Analogausgangstyp=333 mV bis 1 kA @ 50 Hz, Ausgangstyp=Strom Spannung, Gehäusematerial=Thermoplast
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
202 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.