Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter C14 6A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097384
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00036
EAN/GTIN:
     653415282877
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=RND 165-00036, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Höhe=61 mm, Induktivität=450 µH, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=800 µA, Länge=51 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=6 A, Pole=3, Widerstand=50 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
94,46 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.