Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsatz, M8-Buchse - Offene Enden, 3 Leiter, 3m, IP65 / IP67, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30095584
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     KD U-M8-3A-V1-030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelsatz
Kabelsatz, Typ=KD U-M8-3A-V1-030, Alternative (Alias)=50130838, Anschluss A, Leuchtdioden=0, Anschluss A, Stifte=3, Anschluss B, Leuchtdioden=0, Anschluss B, Stifte=0, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Leiter=3, Länge=3 m, Nennspannung=50 V, Querschnitt (AWG)=24 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Sensorkabel=Schwarz, Schutzart=IP65 IP67, Steckverbinder A=M8-Buchse, Steckverbinder B=Offene Enden, Stopfenmaterial=TPU, Ummantelung=PVC, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=KD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.