Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse Gehäuse, 4 Pole, 1 Reihen, 2.54mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30093684
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00664
EAN/GTIN:
     653415283393
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuse, Typ=RND 205-00664, A=7.62 mm, B=10.72 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=4, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,079*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.