Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse Gehäuse, 2 Pole, 1 Reihen, 2.54mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30093682
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00662
EAN/GTIN:
     653415283416
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuse, Typ=RND 205-00662, A=2.54 mm, B=5.64 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=2, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,026 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,021*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.