Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, Programmierbar, 80V, 85A, 1.2kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092449
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-EL 9080-85 B HP 2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
ea elektro-automatik elektronische ...
elektronische last
Elektronische DC-Last, Typ=EA-EL 9080-85 B HP 2U, Betrieb Konstantspannung max.=80 V, Betrieb Konstantstrom max.=85 A, Betrieb Konstantwiderstand max.=30 Ω, Betrieb Konstantwiderstand min.=0.09 Ω, Nennleistung=1.2 kW, Spannung max.=264 V, Spannung mind.=90 V, Anzeigedisplay=TFT, Grafikanzeige, Touchpanel, DC-Lasttyp=Programmierbar, Garantie=2 Jahre, Schnittstellentyp=D-Sub USB, Serien=EA-EL 9000 B HP Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
210 mm
Tiefe:
710 mm
Bruttogewicht:
9000 g
Breite:
550 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504320090
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.410,48*
€ 3.621,05*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 3.410,06*
€ 3.621,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.621,07*
€ 4.309,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.584,03*
€ 4.265,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.480,68*
€ 4.142,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.432,95*
€ 4.085,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.410,06*
€ 4.057,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.