Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritkern 9.5mm 200Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092180
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00028
EAN/GTIN:
     653415283812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Ferritkern, Typ=RND 165-00028, Aussendurchmesser=17.5 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=28.5 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=200 Ω, Innendurchmesser=9.5 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=9.5 mm, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,594*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.