Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritkern 15mm 60Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092175
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00023
EAN/GTIN:
     653415283836
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Ferritkern, Typ=RND 165-00023, Aussendurchmesser=25 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=12 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=60 Ω, Innendurchmesser=15 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=15 mm, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7257*
€ 0,86358
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5806*
€ 0,69091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5706*
€ 0,67901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.