Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritkern 8mm 128Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092172
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00020
EAN/GTIN:
     653415283850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Ferritkern, Typ=RND 165-00020, Aussendurchmesser=14.2 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=28.5 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=128 Ω, Innendurchmesser=8 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=8 mm, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
28 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2451*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5192*
€ 0,61785
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4213*
€ 0,50135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3451*
€ 0,41067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3151*
€ 0,37497
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.