Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritkern 10.7mm 160Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092169
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00017
EAN/GTIN:
     653415283881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Ferritkern, Typ=RND 165-00017, Aussendurchmesser=17.5 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=28.5 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=160 Ω, Innendurchmesser=10.7 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=10.7 mm, Kernmaterialgüte=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,531*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,101*
€ 1,31019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,091*
€ 1,29829
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,671*
€ 0,79849
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.