Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 350uA, 35V, 830mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092041
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150EHR102M35BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 35v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150EHR102M35BA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=13 mm, Höhe=21 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=350 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=830 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=150EHR Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
13 mm
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3824*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7709*
€ 0,91737
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6735*
€ 0,80147
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6224*
€ 0,74066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5524*
€ 0,65736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5424*
€ 0,64546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4824*
€ 0,57406
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4524*
€ 0,53836
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3824*
€ 0,45506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.