Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 100uA, 10V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092034
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150EHR102M10BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 10v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150EHR102M10BA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=14 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=100 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=10 V, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=150EHR Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1058*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.