Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1uF, 3uA, 50V, 12mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092000
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150EHR010M50B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1µf 50v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150EHR010M50B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=1 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=12 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=150EHR Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 50v, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0567*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.