Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 80x80x25mm 12V 70m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090808
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EF80251S1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=EF80251S1-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=70 m³/h, Gebläsedrehzahl=3200 min -1 , Geräuschpegel=33 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=138 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
26 mm
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
88,4 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 3,67*
1 Tag
394
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,55*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 6,88*
Lager 115
59
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 7,03*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,15*
€ 27,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.