Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtkappe, Messing, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088603
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI12CAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
M23-Steckverbinder
Abdichtkappe, Typ=PXMBNI12CAM, Farbe Zubehör=Nickel, Geeignet für=M12 Series Automation Connector, Material Zubehör=Messing, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Dichtkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 7,28*
€ 8,95*
ab € 4,85*
€ 7,30*
Lager 115
104
€ 5,95*
ab € 7,04*
€ 11,87*
1 Tag
28
€ 14,99*
ab € 7,29*
€ 12,59*
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.