Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalloxidschicht Widerstand 500mW 47kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088522
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155MOR0W2J0473A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,5 watt
metallschichtwiderstand
Widerstand, Typ=RND 155MOR0W2J0473A10, Betriebstemperatur, max.=235 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=3.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=10 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung=400 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=47 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metalloxidschicht, Temperaturkoeffizient=±350 ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0127*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.