Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzgerät FOX60 Series 240V 1.6A 60W IEC 60320 C8 Universalausgangssteckersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088240
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     FW8060DT-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 60w
tischnetzgerät 24v
Tischnetzgerät, Typ=FW8060DT-24, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=2.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=49.5 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Eingangsstrom=1.6 A, Höhe=33 mm, Kabellänge=1.8 m, Länge=114.5 mm, Nennleistung=60 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=240 mV, Ausgangsanschlusstyp=Universalausgangssteckersystem, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Polarität=Mitte+ Mitte -, Serien=FOX60 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
52 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
304 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.