Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappferrit 70Ohm @ 100MHz 4.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30087442
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     KRFC-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappferrit
kitagawa klappferrit
klappferrit
Klappferrit, Typ=KRFC-4, Aussendurchmesser=13.7 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=27.5 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=70 Ω, Innendurchmesser=4.5 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=4.5 mm, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
8,6 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.