Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkopfspitze, PP005-RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30086293
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     PP005-RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopfspitze
Tastkopfspitze, Typ=PP005-RT, Aufnahmeschaft=Starre Spitze V2A, Geeignet für=PPE4KV, PPE5KV, PPE6KV High Voltage Probes
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1,800 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 6,83*
€ 8,95*
ab € 4,43*
€ 6,83*
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Teledyne LeCroy
PP005-GL11
ab € 8,90*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PP005-HOOK
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.