Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Potentiometer Knopfsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085492
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RRJR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Potentiometer
Zubehör für Potentiometer, Typ=RRJR, Gesamtlänge=-888, Aufnahmeschaft=Knopfsatz, Für den Einsatz mit=Drehpotentiometer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
27 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,01*
€ 41,64*
2 Tage
6
€ 6,95*
ab € 25,78*
€ 47,95*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 38,77*
€ 57,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
RRJRSW
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.