Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Taste Rastend Rund Rot/Gelb IP65 / IP67 / IP69K Not-Aus-Schalter QUARTEX-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085483
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     QRUV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
georg schlegel drucktaster
Not-Aus-Taste, Typ=QRUV, Aussendurchmesser=31.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Höhe=60.9 mm, Länge=-999, Art des Betätigers=Rund, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Geeignet für=Not-Aus-Schalter QUARTEX-R, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65 IP67 IP69K, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
31 mm
Tiefe:
59 mm
Bruttogewicht:
29,8 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Taste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,69*
€ 16,88*
3 Tage
516
€ 6,95*
ab € 10,09*
€ 19,83*
Lager 115
18
Frei Haus
ab € 26,08*
€ 41,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.