Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Taste, 2 Öffner (Ö), IP65/67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085461
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     FRVKLOO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
drucktaster 2ö
Not-Aus-Taste, Typ=FRVKLOO, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 2.8 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65 IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Serien=SHORTRON
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Taste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,41*
€ 38,12*
2 Tage
52
€ 6,95*
ab € 23,61*
€ 44,13*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 38,89*
€ 58,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
FRPVKLOO
ab € 25,11*
Ähnlich
Georg Schlegel
FRVKLOOP
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.