Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 300W, 100Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085188
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155300 100R F
EAN/GTIN:
     653415286097
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=RND 155300 100R F, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Gehäusebreite=73 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=45 mm, Länge der Einheit=127 mm, Nennleistung=300 W, Nennspannung (DC)=5 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Schraube, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±30 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
635 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
635 g
Breite:
73 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.