Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 200W, 4.7Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085130
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155200 4R7 F
EAN/GTIN:
     653415286622
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 200w
drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
Drahtwiderstand, Typ=RND 155200 4R7 F, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Gehäusebreite=73 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=45 mm, Länge der Einheit=89 mm, Nennleistung=200 W, Nennspannung (DC)=5 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=4.7 Ω, Anschlussart=Schraube, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±60 ppm/°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.